1″ Llave de vaso (inch) 2.7/8″

N.º do artigo: 8400A 2.7/8
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 8400A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644175970
Número do fabricante 8400A 2.7/8
Número L L60050 9817
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 88 mm
  • Dimensión D2: 70 mm
  • D1: 98 mm
  • Longitud: 50 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 2.7/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno