Carrito mochila L.250mm An.380mm Al.520mm

N.º do artigo: 81620007
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 81620007
EAN/GTIN 4018754244539
Número do fabricante 81620007
Número L L60010 6653
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Robusta mochila portaherramientas con base reforzada
  • Posibilidad de uso flexible como trolley y mochila
  • Ruedas grandes de marcha suave y una práctica asa telescópica para facilitar el transporte
  • Las correas extensibles y acolchadas transforman el trolley en una mochila
  • 2 tableros de herramientas fácilmente extraíbles para las herramientas cotidianas más importantes
  • Bolsillos delanteros para documentos y accesorios
  • Compartimento acolchado para un portátil (hasta 15″)

Característica:

  • Altura mm (h): 520 mm
  • Longitud mm (L): 250 mm
  • Peso en kg: 4.300 kg
  • Anchura mm (b): 380 mm