Carro de herramientas

N.º do artigo: 81091333
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
Número do artigo 81091333
EAN/GTIN 4018754347537
Número do fabricante 81091333
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Nuestro carro portaherramientas de polipropileno resistente se puede equipar libremente y está diseñado para soportar hasta 60 kg.
  • Uso fiable en el taller o durante el montaje: ideal para mecánicos, montadores de máquinas, instaladores y técnicos, por ejemplo.
  • El carro es resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos.
  • Los modelos a partir de 2025 ofrecen un mayor espacio de almacenamiento gracias a una tapa con guía de carril y al sistema patentado LOCK-UNLOCK para los maletines superiores 13261 y 13262.
  • Triple cierre con candado para una protección y seguridad óptimas de las herramientas.
Características:
  • sin cajones
  • Carro de herramientas de polipropileno robusto y resistente para uso profesional
  • con una tapa superior y otra frontal, extraíble
  • La tapa superior está revestida de espuma de siesta para mantener las herramientas en su sitio.
  • Posibilidad de personalizar el etiquetado de la maleta.
  • 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado del asa telescópica
  • Puede transformarse para el transporte vertical sobre 4 ruedas con el juego de ruedas R 13217 (pedir por separado)
  • Asa telescópica extensible para facilitar el transporte
  • 2 asas de transporte laterales
  • Resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos
  • Capacidad de carga: 60 kg
  • Se puede bloquear en 3 posiciones con un candado
  • Cierres y juntas adicionales para proteger contra el agua y el polvo