Alicate para anillo de estanqueidad del vástago de la válvula ∙ 250 mm

N.º do artigo: 791-5
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 791-5
EAN/GTIN 4000896031467
Número do fabricante 791-5
Número L L60140 1860
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para extraer juntas de ejes de válvulas en motores con 2 válvulas
  • Mordazas templadas, dentado transversal
  • En FORD ∙ OPEL ∙ NISSAN, etc.
  • Superficie: niquelada, mordazas pavonadas
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg