Jack de tornillo de aluminio

N.º do artigo: 75788
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 75788
EAN/GTIN 4020772075781
Número do fabricante 75788
Número L L30130 844
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Gato tornillo de aluminio, orificio de centrado Ø12 mm. Husillo: Acero templado bruñido, hilo trapezoidal auto-bloqueo, con protección final. magnética: aluminio 400 N/mm2 resistencia a la tracción.

Característica:

  • Tamaño: 70
  • H min: 50 mm
  • H max.: 70 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F máx.: 30 * kN
  • peso: 430 g