Punzón para grupillas ∙ corto ∙ 109 mm

N.º do artigo: 751KHS-3
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 751KHS-3
EAN/GTIN 4000896159987
Número do fabricante 751KHS-3
Número L L60140 3870
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Amarrar / soltar los pernos guía al desmontar las zapatas de freno de la pinza de freno, p. ej., en MERCEDES-BENZ
  • Modelo corto con salvamanos
  • Asidero de 2 componentes con salvamanos
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 109 mm
  • Longitud l1: 10 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg