• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Marreta, Peso sem cabo: 2

N.º do artigo: 751005 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Peso sem cabo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso sem cabo 2 kg
Comprimento do cabo 300 mm
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 751005 2
EAN/GTIN 4016134506178
Número do fabricante 5293032000
Fabricante/responsável Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrição

Versão:

Cabeça de marreta forjada na matriz. Folhas endurecidas e temperadas de acordo com os regulamentos, pintadas de preto, superfícies de trabalho desprotegidas.
Marreta com cabo de nogueira torneado.

Norma:

DIN 6475

Material:

Aço especial para ferramentas.