TYROLIT RSL Disco de aro 406x3,9/3,05x326,78 PREMIUM hormigón

N.º do artigo: 738471
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
Número do artigo 738471
EAN/GTIN 9009017384715
Número do fabricante 738471
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de la pared de hasta 400 mm (Ø 506 mm) / 300 mm (Ø 406 mm).
  • Detalles: los discos de aro están pensados para trabajar conjuntamente de manera óptima con la máquina TYROLIT Hydrostress.
  • Con cada cambio de disco también ha de cambiarse la placa de deslizamiento incluida con cada disco de aro.

Característica:

  • Forma: C1W M-16 SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño de grano: 30
  • Aptitud del material: hormigón
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 40 - 3,9 - 8
  • Dimensiones (D x D / E x H): 406 x 3,9 / 3,05 x 326,78 mm
  • Diámetro del recipiente: 406 mm
  • Espesor: 3,9 mm
  • Taladro: 326,78 mm
  • Herramienta para: Sierra circular

Vantagem:

  • Uso universal.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Sierra de anillo