{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 115 mm | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Largura da cabeça | 9,5 mm | |
| Comprimento do mordente | 22,5 mm | |
| Forma da boca | pontiagudo afunilado, angulado a 45° | |
| Norma | DIN ISO 9655 | |
| Modelo do mordente | interior retificado e liso | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Material | Aço para rolamentos de esferas | |
| Superfície | com polimento espelhado | |
| com mola de abertura | sim | |
| Tipo de produto | Alicate de pontas chatas |
| Número do artigo | 727197 115 | |
| EAN/GTIN | 4003773024866 | |
| Número do fabricante | 35 42 115 ESD | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |