{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 125 mm | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Chanfro de corte | sem faceta | |
| Material | Aço especial para ferramentas com qualidade extra, temperado a óleo | |
| Largura da cabeça | 13,5 mm | |
| Comprimento da lâmina | 9 mm | |
| Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Potência de corte de fio de aço semiduro | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
| Superfície | brunido preto | |
| com mola de abertura | sim | |
| com suporte de fio | não | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 726660 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773025184 | |
| Número do fabricante | 78 61 125 ESD | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |