Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça pontiaguda, KW, comprimento total: 110

N.º do artigo: 726360 110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Liga de aço de alto desempenho

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 110 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte sem faceta
Material Liga de aço de alto desempenho
Largura da cabeça 10 mm
Comprimento da lâmina 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Forma da cabeça pontiagudo
Punho Manga de plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (63 − 65 HRC)
Superfície brunido preto
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 726360 110
EAN/GTIN 7314150051052
Número do fabricante 8145
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Versão:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. Adequado para ESD. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.