Amoladora angular compacta Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP Inox

N.º do artigo: 72250960000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 72250960000
EAN/GTIN 4014586900667
Número do fabricante 72250960000
Número L L00020 110193
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
  • ,Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
  • ,Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de rearranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
  • ,Refrigeración y control de temperatura óptimos.
  • ,Ojete para mosquetón para asegurar la amoladora angular contra caída al trabajar a gran altura.
  • ,Peso de tan solo 2,3 kg con una potencia efectiva de 15 W para una excelente relación peso-rendimiento.
  • ,Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
  • ,Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,La nueva empuñadura antivibración aumenta la resistencia de agarre hasta un 16 % en comparación con las empuñaduras usuales.
  • Además, se minimizan las vibraciones que se generan.
  • ,Cable industrial H7, 4 m de longitud.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a