Taladro atornillador a batería en el conjunto de usuario.,,ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

N.º do artigo: 71161566000
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
Número do artigo 71161566000
EAN/GTIN 4014586900735
Número do fabricante 71161566000
Número L L00020 110479
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Engranaje totalmente metálico de 4 velocidades.
  • Con velocidades de hasta 4 rpm para un avance óptimo en metal en diámetros de 1,5 a 8 mm.
  • ,La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN para múltiples usos en los ámbitos de la perforación, la perforación con corona, el roscado, el avellanado y el atornillado.
  • ,Adaptador QuickIn permite cambiar sin herramientas en segundos entre aplicaciones en metal y madera con una sóla máquina.
  • ,Trabajo muy seguro.
  • El control de rebote (Kickback) detiene la máquina.
  • ,Mayor control gracias a la empuñadura adicional extensible.
  • ,El potente motor sin escobillas FEIN PowerDrive, con un rendimiento hasta un 3 % superior, alcanza una vida útil más larga.
  • ,Pares elevados hasta un máximo de 13 Nm.
  • ,Portabrocas metálico QuickIN (12 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
  • ,Ajuste del par electrónico (15+1).
  • ,Panel de control intuitivo con LED atenuable para una perfecta iluminación de la zona de trabajo según el material.
  • ,Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
  • ,Juego de accesorios QuickIN en la i-BOXX compuesto por 7 accesorios QuickIN: 1 portapuntas 1/4″, 1 adaptador de vaso 1/2″, 1 accesorio de roscar, pinzas de roscar 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 accesorio excéntrico, 1 cabeza angular.
  • La carcasa de la i-BOXX ofrece espacio adicional para otros accesorios QuickIN.
  • ,Atornilla tornillos de 1 x 4 mm sin taladrado previo.
  • ,La interfaz AMPShare permite 14 atornillados (5 × 4 mm en madera) por carga de batería (ProCORE 4 Ah).
  • ,Amplia protección del usuario mediante protección de rearranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
  • ,La innovadora función de repasado permite atornillar en madera a una velocidad reducida para conseguir unos resultados perfectos.
  • ,Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 28 y las baterías AMPShare.
  • ,Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga.
  • La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.