3M™ Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Disco Unitized, 6C Medium+, 114 mm x 22 mm, Type 27

N.º do artigo: 7100300907
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100300907
EAN/GTIN 00068060661418
Número do fabricante 7100300907
Número L L01130 111273
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco unitized Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO puede ser empleado en multitud de industrias, incluyendo oleoductos y gasoductos, aerospacial, fabricación de vehículos e industria del metal and metal fabrication. Desbarba, matiza y acaba en una gran variedadd epiezas: Tuberias de rosca y toberas Rotores, protectores de turbina Motores, hojas metálicas y componentes del motor Piezas estampadas de maquinaria

Vantagem:

  • El formato unitized mejora la durabilidad del abrasivo, ayudando al incremento de la vida útil
  • El Grano de Forma Precisa de 3M™ está diseñado para cortar rápido y afilado, permitiendo una eliminación más rápida de las rebabas
  • La construcción de fibra abierta permite la eliminación de polvo, minimizando el embazamiento
  • Perfecto para eliminación de grandes cantidades de material