3M™ Amoladora Eléctrica, 115 mm, 1900 W, 14253

N.º do artigo: 7100249666
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 7100249666
EAN/GTIN 04054596880290
Número do fabricante 7100249666
Número L L51710 1614
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Potente rendimiento que es fácil de manejar La amoladora de ángulo recto eléctrica 3M™ incorpora un potente motor de 1900 W en una herramienta ligera y fácil de manejar. El diseño ergonómico incluye un mango de bajas vibraciones para mejorar la comodidad del operario y una función de control de la velocidad permite al operario seleccionar la velocidad adecuada para la aplicación. Está construida con componentes robustos para una mayor durabilidad en condiciones industriales duras y diseñada para producir un par elevado y una alta velocidad de rotación, vitales para lograr el potencial de nivel de corte y vida útil de los discos abrasivos. Cuando se combina con abrasivos y accesorios de 3M, la amoladora de ángulo recto eléctrica 3M™ ofrece un sistema completo diseñado para mejorar la productividad y obtener resultados en tiempos de trabajo menores. Un kit completo para maximizar el rendimiento En algunas regiones, también está disponible el kit de amoladora de ángulo recto eléctrica 3M™. Estos abrasivos y herramientas de 3M se han diseñado para usarse juntos como un sistema completo para maximizar el rendimiento de desbaste intensivo. Cada componente de este sistema se ha diseñado para optimizar la vida útil, el nivel de corte, la uniformidad del acabado y la comodidad del operario en comparación con los discos de desbaste con centro hundido en las aplicaciones adecuadas. El sistema mejora la productividad, reduce los costes generales y minimiza el ruido, el polvo y las vibraciones. Donde está disponible, el kit incluye: • 3M™ Amoladora de ángulo recto eléctrica (1 unidad) • 3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982CX Pro (25 unidades): grano con forma precisa 3M rediseñado que corta un 33 % más rápido que los discos de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C y mucho más rápido que los discos de desbaste con centro hundido, lo que ayuda a aumentar la productividad en su operación • 3M™ Disco de fibra de soporte acanalado rojo (1 unidad): la estructura rígida del plato de soporte acanalado mantiene la máxima presión entre el disco y la pieza de trabajo para que los granos con forma precisa se fracturen y mantengan las puntas de corte afiladas durante toda la vida útil del disco

Vantagem:

  • DESBASTE DE ALTA POTENCIA: Par elevado y alta velocidad de rotación en una herramienta ligera, potente y versátil
  • DISEÑADA PARA LA COMODIDAD DEL OPERARIO: El diseño ergonómico cuenta con un mango de baja vibración y control de velocidad para diferentes tipos de trabajo
  • MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO: Diseñada para su uso con accesorios y abrasivos 3M
  • TODO LO QUE NECESITA PARA EL DESBASTE: En algunas regiones también está disponible el kit de amoladora de ángulo recto eléctrica 3M™, que incluye disco de soporte y abrasivos

Recomendação:

  • Úsela con abrasivos y accesorios 3M en una amplia variedad de aplicaciones