3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, pequeña, HF-801SD

N.º do artigo: 7100172006
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Identificação e classificação

Número do artigo 7100172006
EAN/GTIN 04054596591585
Número do fabricante 7100172006
Número L L01110 153
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™ serie HF-800 ayuda a proteger de las partículas y de una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con los filtros y cartuchos aprobados 3M™ Secure Click™. Las medias máscaras están disponibles en tres tamaños e incluyen un diafragma de comunicación opcional que facilita la comunicación mientras trabaja. Transpirabilidad: mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple cartucho de gases y vapores del mundo. Dos cartuchos de doble flujo en cada mascarilla se combinan para crear cuatro rutas de caudal de aire y facilitar así la respiración. Simplicidad: la nueva serie 3M™ Secure Click™cuenta con un sistema de conexión rápido y sencillo del cartucho o filtro. Funciona igual que un cinturón de seguridad. Basta con alinear las conexiones y empujar hasta escuchar un clic para asegurarse de que los filtros y los cartuchos estén instalados correctamente. El sencillo y rápido mecanismo de comprobación de sellado ONE TOUCH mejora la confianza en el ajuste de la mascarilla. El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo. Comodidad: esta mascarilla, diseñada con características inteligentes e intuitivas, mejora la comodidad sin sacrificar nada. La pieza de ajuste facial de silicona con un puente nasal flexible patentado mejora la suavidad para que al usuario le resulte más cómoda. Facilidad de ajuste de las hebillas del arnés de cabeza: basta con tirar de las correas para apretarlo y presionar las hebillas para aflojarlo. La válvula de exhalación ayuda a dirigir el aire exhalado y la humedad hacia abajo. Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad. Esta media máscara se puede usar con los cartuchos 3M™ Secure Click™ serie D8000 y los filtros series D3000 y D7000 para protegerse frente a una amplia variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo con las certificaciones EN. Respirar niveles peligrosos de partículas, gases y vapores puede ser perjudicial para la salud. La media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™ puede ayudar a reducir la exposición a muchos contaminantes si se ajusta correctamente y se utiliza con filtros y cartuchos homologados 3M™ Secure Click™.

Vantagem:

  • Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple cartucho de gases y vapores del mundo
  • Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la mascarilla está correctamente ajustada a la cara
  • El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
  • Confianza en que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
  • El diseño de la media máscara de perfil bajo ofrece un campo de visión más amplio y una mejor compatibilidad con las pantallas de soldadura o desbaste
  • Diseño sobremoldeado para facilitar el montaje y desmontaje
  • Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad