Descrição:
Use la rueda Unitized PRO de desbarbado y acabado Scotch-Brite™ para obtener un alto poder de corte y una gran durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized funcionan de forma fluida y eliminan las rebabas rápidamente. Son suaves para reducir los defectos, pero fuertes y resistentes al desgaste como el hierro, por lo que hay que cambiar las ruedas con menos frecuencia. Cuentan con un grano cerámico cortado con una forma precisa ligado a una malla de nailon. La dureza del material cerámico y el grano que se auto-afila ofrecen una mayor vida útil y agilizan las tareas sin sacrificar el tacto suave y el control de las ruedas Scotch-Brite. Las ruedas Unitized PRO de acabado y desbarbado son ideales para el mantenimiento y el reacondicionamiento de conductos y materiales en equipos originales (OEM). Ofrecen un alto rendimiento y un trabajo exigente, ya que permiten cortar suciedad, corrosión y otros contaminantes sin embozo y sin modificar la geometría de la rosca, por lo que las tuberías pueden volver a utilizarse con rapidez.
Vantagem:
- Disfrute de unas ruedas Unitized que duran más
- Permiten realizar tareas de desbarbado con mayor rapidez
- Se trata de ruedas suaves, robustas y suaves que ofrecen un buen control
- Perfecta para desbarbado moderado e intenso
Recomendação:
- Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas