3M™ Cinta con Soporte Plano Repulpable R3127, Blanco, 48 mm x 55 m, 0.11 mm

N.º do artigo: 7100027856
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 24 Peça
  • Passos da encomenda: 24 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100027856
EAN/GTIN 00051131176140
Número do fabricante 7100027856
Número L L01310 1455
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Las principales aplicaciones para nuestra cinta con soporte plano repulpable R3127 de 3M™ incluyen el empalme de extremos, el inicio de bobinas y el cierre de rollos de diversos tipos de papel, incluidos tisús. El soporte, resistente y fino, proporciona una buena resistencia a cizalladura. Cumple con lo establecido en la normativa de la FDA.

Vantagem:

  • Cinta de una cara, de 114,3 µm, con soporte de papel extensible y excelente resistencia al calor de hasta 176,67 °C
  • Soporte fino, fuerte, adaptable para inicios de bobinas, ribeteo y cierre de rollos, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
  • El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
  • Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).

Recomendação:

  • Diferentes áreas, como arranque de rodillos y unión de rodillos, empalme lento o estacionario en accesorios medios a altos