3M™ 1076 Cinta de filamentos reforzados hasta 105° - Adhesivo acrílico con soporte de papel, 584 mm x 55 m x 0.23 mm

N.º do artigo: 7100002898
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100002898
EAN/GTIN 00051128595084
Número do fabricante 7100002898
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La cinta 1076 de 3M™ tiene un soporte de papel que ofrece una saturación completa para reducir los posibles huecos. El recubrimiento exclusivo de esta cinta permite una excelente unión con el papel de diamante y el epoxi de aislamiento durante el proceso de calentamiento del transformador. Resiste un rango de temperatura de 40 a 105 °C (de 40 a 221 °F) y ofrece rigidez para un excelente manejo durante las operaciones de bobinado de bobinas. Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Vantagem:

  • Soporte de papel para uso eléctrico y adhesivo acrílico sensible a la presión compatible con el aceite
  • La malla de fibra de vidrio proporciona un refuerzo adicional y permanece estable incluso después de una exposición prolongada a los fluidos del transformador
  • El soporte saturable ofrece resistencia al atrapamiento de aire, lo cual reduce el aire atrapado entre las capas adhesivas de la cinta.
  • Resiste un rango de temperatura de -40 a 105 °C (de -40 a 221 °F)
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE

Recomendação:

  • Fijación de cables de conexión y banderas
  • Cubierta de bobina
  • Fijación de alambres esmaltados, cintas de cobre (películas) y materiales aislantes
  • Fijación de materiales de aislamiento superficial y otros materiales de aislamiento durante el proceso de penetración de aceite