Punta de punzón d.4mm l.150mm

N.º do artigo: 70070003
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 70070003
EAN/GTIN 4018754040636
Número do fabricante 70070003
Número L L60010 1220
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • octogonal
  • Acero de aleación de cromo, pintado en plata
  • DIN 6450

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 4 mm
  • Mango de herramienta SW de 8 filos: 10 mm
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 64 g