{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de alicates | 8 | |
| Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado; Anel exterior dobrado; Anel interior reto; Anel exterior reto | |
| Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
| para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
| para anel de retenção exterior de ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
| ⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção interiores | 1,25; 1,8 mm | |
| ⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
| comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção interiores | 130; 140; 170; 180 mm | |
| comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção exteriores | 130; 140; 175; 185 mm | |
| Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
| Número do artigo | 700156 8 |