Bloque Unificado Standard Abrasives ™ 801823

N.º do artigo: 7000047025
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 15 Peça
  • Passos da encomenda: 15 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7000047025
EAN/GTIN 00051115353529
Número do fabricante 7000047025
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para aplicaciones exigentes de desbarbado y pulido, use el bloque unificado Standard Abrasives ™ 801823. Nuestros bloques de alta densidad con durabilidad mejorada son ideales para desbarbar roscas de tubos de acero inoxidable, bordes metálicos de instrumentos quirúrgicos, pilas de acero inoxidable y depósitos, entre otros equipos del sector alimentario, así como engranajes y largueros de alas de aviones. Se pueden usar para romper bordes de extrusiones de aluminio y pulir tubos redondos.

Vantagem:

  • Densidad dura
  • Mayor durabilidad de los bordes y una vida útil más larga
  • Adecuado para tareas exigentes de desbarbado y pulido
  • El mineral de óxido de aluminio es idóneo para metales férricos y no férricos, incluido el aluminio

Recomendação:

  • desbarbar de hilos de tubería de acero inoxidable, bordes de alambre de instrumentos quirúrgicos
  • desbarbar de fregaderos, tanques y otros dispositivos de acero inoxidable para la industria de Service de Alimentos
  • desbarbar de engranajes y spars de ala para aviones
  • Bordes de fractura en perfiles de aluminio
  • Mangueras redondas polacas