3M™ Papel de Pulido de Diamante 661X, disco de 6,0 micras, 12,7 cm (sin agujero), caja de 250 unidades en envases internos de 25 unidades

N.º do artigo: 7000044830
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000044830
EAN/GTIN 50051111499561
Número do fabricante 7000044830
Número L L01130 101349
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para el pulido de diamantes en materiales extremadamente duros como la cerámica, la piedra y el vidrio, elija 3M™ Film de pulido Diamond 661X. Nuestras películas cortan rápido para un proceso más eficiente. Un mineral de diamante de alta graduación, recubierto con precisión sobre una película de poliéster de 3.0 mil, proporciona una superficie plana, bordes filosos y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos, según sus requisitos.

Vantagem:

  • Film de pulido de diamante más extendido
  • Corte rápido y mayor productividad.
  • Superficie más lisa y bordes afilados.
  • Consiga un acabado consistente y uniforme a partir de partículas de diamante
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendação:

  • Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros