3M™ Trizact™ rollo de tela 253FA 635mm x 50m, A30

N.º do artigo: 7000032111
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 7000032111
EAN/GTIN 04001895792700
Número do fabricante 7000032111
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El rollo de abrasivo 253FA 3M™ Trizact™ se usa para acabado de superficies en plano y en húmedo en sectores como la metalurgia o la fontanería. Nuestros rollos de abrasivo son productos abrasivos Trizact de óxido de aluminio fabricados con un soporte abrasivo tipo XF. A diferencia de los abrasivos convencionales, que se fabrican a partir de minerales irregulares y distribuidos aleatoriamente, el patrón uniforme de los abrasivos Trizact contribuye a obtener un rendimiento más uniforme y a eliminar las variaciones de las bandas. Se pueden usar en húmedo o en seco, ofrecen un acabado inmediato con una uniformidad excelente y un soporte flexible. Nuestros rollos de abrasivo son ideales para aplicaciones como el rectificado de cilindros y en máquinas centreless, el acabado de superficies en plano y el acabado intermedio.

Vantagem:

  • Funcionan en mojado o en seco.
  • Consiga un acabado intermedio con una uniformidad excelente.
  • El soporte es flexible.

Recomendação:

  • Se usa para el rectificado de cilindros y en máquinas centreless, el acabado de superficies en plano y los acabados intermedios.