Scotch® 61 FIta PTFE 180º Adesivo de silicona 25,4mm x 33m

N.º do artigo: 7000005803
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000005803
EAN/GTIN 00054007083016
Número do fabricante 7000005803
Número L L01310 983
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La cinta eléctrica de film de PTFE 61 de 3M™ tiene un adhesivo de silicona termoestable que ofrece una adherencia optimizada. Esta cinta de PTFE es adecuada para aplicaciones con una contracción mínima en un amplio rango de temperatura. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Vantagem:

  • Resistente a los agentes químicos y a los arcos eléctricos altos
  • Adecuada para su uso en bobinas de alta temperatura, mazos de cables y condensadores
  • Soporte de film de PTFE para su uso en aplicaciones que requieren una contracción y estabilidad mínimas
  • Adhesivo de caucho fuerte
  • Pirorretardante
  • Resiste un rango de temperatura de 0 a 180 °C (de 32 a 356 °F)
  • Tiene certificación UL y cumple la norma RoHS 2002/65/EC

Recomendação:

  • Conductor/cable agrupado y fijación
  • Cubrir vendaje para bobinas y condensadores
  • Protección anti-enmascaramiento en aplicaciones de alta temperatura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a