Mala de montagem aberta dos dois lados, com painel central

N.º do artigo: 691450
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: Couro; ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos; Suporte de aperto

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Couro; ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos; Suporte de aperto
Dimensões interiores, comprimento 420 mm
Dimensões interiores, largura 185 mm
Dimensões interiores, altura 315 mm
Peso 3,1 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 691450
EAN/GTIN 4006793182813
Número do fabricante 16000571
Fabricante/responsável PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrição

Versão:

Peças laterais de plástico ABS resistente ao desgaste (sem costuras), parede frontal e aba de couro granulado extra forte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados