Descrição:
Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los máximos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.
Característica:
- Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
- Tamaño de grano: 60
- Vs /máx: 50 m/s
- Aptitud del material: HSS, acero
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A 60 N4 B2
- Dimensiones (D x T x H): 200 x 2 x 20 mm
- Diámetro del recipiente: 200 mm
- Espesor: 2 mm
- Taladro: 20 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Vantagem:
- Máximo rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido
Vantagem:
- Para uso en acero y HSS
- Para corte en seco en máquinas estacionarias y afiladoras automáticas de sierras
Recomendação:
- Fijar la pieza durante el mecanizado y no exponer el disco a cargas laterales
- Potencia máx. Respetar la velocidad máxima de trabajo de 63 m/s
Características especiales:
- Máximos valores de rendimiento
- Menor desgaste de la herramienta
- Máxima rentabilidad