{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VDE clássico | |
| Largura da aresta de corte b | 2 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Designação da lâmina | 00 | |
| Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
| Comprimento da lâmina | 45 mm | |
| comprimento total | 125 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 663000 2 | |
| EAN/GTIN | 7610733064267 | |
| Número do fabricante | 5100.00-45 |