Ferramenta de encaixe Open-Ring, Tipo-tamanho de chave: 1-10

N.º do artigo: 657910 1-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-tamanho de chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Série 733/10
Largura b 21,5 mm
Altura h 11 mm
Tamanho da chave 10 mm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado (protegido contra descasque)
Função de roquete não
Tipo de produto Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal

Identificação e classificação

Número do artigo 657910 1-10
EAN/GTIN 4018754034352
Número do fabricante 58231010
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

A capacidade de carga das ferramentas de inserção é limitada de acordo com a largura da chave e pode ser menor do que a capacidade das chaves dinamométricas.
Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!