Chave dinamométrica sem escala com roquete reversível, binário máximo: 10

N.º do artigo: 657460 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±2
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 10 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±2 %
Comprimento total L 155 mm
Faixa de binário 2 Nm - 10 Nm
Peso 190 g
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Quadrado de acionamento (roquete)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação sem escala de ajuste (exige comprovador)
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação predefinido
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 112 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 657460 10
EAN/GTIN 4045197995971
Número do fabricante 657460 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica de braço único sem escala de ajuste. Ajuste do valor de binário desejado com a ferramenta de ajuste n.º 657452 tam. 1 em conjunto com um comprovador adequado.
Roquete reversível fixo com ejetor − para aperto à direita e à esquerda. As chaves dinamométricas são apenas do lado direito.

Função:

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Vantagem:

Para aperto controlado dos parafusos ao binário pré-definido durante o trabalho em série.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

±2% do valor definido.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na kontrolované uťahovanie skrutiek alebo matíc.
  • Č. výr. 657450: Vhodný nástrčný nástroj: Veľkosť 10 až 50: s nástrčnou stopkou 9×12 mm. Veľkosť 100 až 320: s nástrčnou stopkou 14×18 mm.
  • Vhodné na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Nepoužívajte na uvoľnenie skrutkových spojov.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados