LLAVE TRINQUETE 15GR SPLINE 8x10

N.º do artigo: 65.8X10SPL
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 65.8X10SPL
EAN/GTIN 3662424019876
Número do fabricante 65.8X10SPL
Número L L60130 8170
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: perfil SPLINE específico para fijaciones aeroespaciales
  • El perfil multidentado permite transmitir más par con menos esfuerzo porque la superficie de contacto es mayor al apretar
  • Los puntos de contacto de una llave SPLINE están siempre alejados de los bordes de la tuerca. Esto supone un menor desgaste de la tuerca
  • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de trinquete compacto que puede conmutarse por un lado con una palanca
  • Cromado satinado.

Característica:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30