{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sextavado | 5 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
| ⌀ no lado de acionamento | 23,5 mm | |
| Comprimento | 140 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| com cabeça esférica | sim | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 643439 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406265540 | |
| Número do fabricante | 643439 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |