GIQR 11-15-2.00-R100 IC528 Pastilhas de corte de precisão unilaterais (raio total) para corte interno profundo e torneamento de formas

N.º do artigo: 6403918
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6403918
EAN/GTIN 7291075281125
Número do fabricante 6403918
Número L L23940 115

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a