Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 46 mm

N.º do artigo: 6401N
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
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 6401N
EAN/GTIN 4000896115204
Número do fabricante 6401N
Número L L60140 887
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 46 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg
  • Número de dientes: 72 (Ángulo de accionamiento 5°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 11 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 16.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a