Descrição:
Estas interfaces permiten la conexión de instrumentos de medición con salida de datos RS-232C (por ejemplo, Mitutoyo QM-Data 200 o LH-600) al puerto USB de un ordenador. Las interfaces ofrecen las siguientes ventajas: La capacidad de conectar más de 70 dispositivos de medición diferentes con salida RS232C incluye no sólo dispositivos Mitutoyo sino también de otras marcas. La interfaz convierte las diferentes señales de los dispositivos de medición conectados en el mismo formato: señal de teclado (HID). El DMX-0-1 USB tiene una entrada RS-232C, mientras que el DMX-3-2 tiene dos entradas RS-232C y tres entradas Digimatic para conectar dispositivos de medición manuales Mitutoyo. El DMX-3-2 también dispone de un puerto COM virtual (VCP) en formato MUX-10 o MUX-50.
Característica:
Dimensiones (ancho x fondo x alto): 170 x 128 x 55
Volumen de suministro: cable USB (1,8 m) Software del controlador
Alimentación: 5V desde USB