Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus S2M 13 mm, 1/2″

N.º do artigo: 636620000
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Identificação e classificação

Número do artigo 636620000
EAN/GTIN 4007430445728
Número do fabricante 636620000
Número L L01750 711
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Desarrollo especial para taladradoras de percusión
  • Modelo estable con casquillo metálico. Modelo 636619000 con mordazas de metal duro
  • De 2 casquillos con enclavamiento axial para una inserción firme de las herramientas
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • Modelo resistente al taladrado de percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
  • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

Característica:

  • Ø externa: 42,9 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
  • Longitud (cerrado): 72,4 mm
  • abertura de sujeción: 1,5 - 13 mm