Hoja de sierra E-Cut Long-Life

N.º do artigo: 63502184250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 63502184250
EAN/GTIN 4014586390635
Número do fabricante 63502184250
Número L L00010 4283
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes fijos para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusto, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
  • Forma corta y muy estrecha para los huecos más pequeños

Característica:

  • Ancho 10 mm
  • Largo 30 mm
  • Soporte SL
  • PU 50 uds