Un destornillador eléctrico de 1.1/2″ de largo hexagonal de 110 mm.

N.º do artigo: 6331780
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Steckschlüssel-Einsatz

Identificação e classificação

Número do artigo 6331780
EAN/GTIN 4010886633175
Número do fabricante 6331780
Número L L60160 4423
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1,1/2 pulg
  • Longitud de inserción: 160,0 mm
  • Insertar Ø 1: 157,0 mm
  • Insertar Ø 2: 127,0 mm
  • profundidad de inserción: 62,0 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Produtos adequados