Broca de chave de parafusos para Torx®, revestida a TiN, 1/4 polegada curto, Perfil Torx®: TX8

N.º do artigo: 631833 TX8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX8
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Medida do perfil A 2,3 mm
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 28 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material Aço cromo-vanádio
Superfície TiN
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631833 TX8
EAN/GTIN 4000896037124
Número do fabricante 8502-T8
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Lâminas com revestimento TiN para uma aderência extremamente elevada e resistência à abrasão. Com proteção anticorrosiva otimizada.

Vantagem:

Ideal para cargas contínuas, como ligações roscadas em série.

Material:

Aço cromo-vanádio, com revestimento TiN.