Chave de caixa com ponta para fenda, 1/4 polegada, Largura da lâmina: 8

N.º do artigo: 631613 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 704 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da lâmina 8 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 12 mm
Comprimento 25 mm
Espessura da lâmina 1,2 mm
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631613 8
EAN/GTIN 4069515007320
Número do fabricante 631613 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a