{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura da lâmina | 4 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
| ⌀ no lado de acionamento | 12 mm | |
| Comprimento | 25 mm | |
| Espessura da lâmina | 0,8 mm | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 631613 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515007313 | |
| Número do fabricante | 631613 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |