5 hojas para sierras de sable ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

N.º do artigo: 631490000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 631490000
EAN/GTIN 4007430430236
Número do fabricante 631490000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín

Característica:

  • Versión: Set / rectificado / endurecido con dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1542 K.
  • Longitud total: 240 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera (también húmeda) 15-100 mm / leña 15-90 mm
  • Descripción del producto: Para aplicaciones profesionales en la obra y en el jardín
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 8,5 mm/ 3 TPI