Chave de caixa de 12 faces 1/4 polegada, comprida versão em polegadas, Tamanho da chave: 3/16

N.º do artigo: 631442 3/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
552 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 3/16 polegada
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 7,9 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631442 3/16
EAN/GTIN 4062406309695
Número do fabricante 631442 3/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno com furo.
As larguras de chave bem toleradas com perfil HT-Drive protegem as cabeças de parafuso e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.