Broca de metal duro con recubrimiento TiAIN, con soporte QuickIN PLUS

N.º do artigo: 63130130010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Kernbohrer

Identificação e classificação

Número do artigo 63130130010
EAN/GTIN 4014586331560
Número do fabricante 63130130010
Número L L00010 1727
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

Broca de metal duro con recubrimiento TiAIN, con soporte QuickIN PLUS; Mayor vida útil de la herramienta gracias al accesorio de carburo. Excelente rendimiento de corte en todos los metales comunes, un 20% más de progreso de trabajo, fuerzas de corte y alimentación reducidas gracias al recubrimiento TiAlN.; Dimensiones métricas, profundidad de corte 20 mm, perforación Ø acero hasta 25 mm, perforación Ø aluminio hasta 30 mm.

Característica:

Profundidad de corte 20 mm; Perforación Ø 30 mm