Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63127830010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Haste: Weldonschaft
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
Material de corte HM
Haste Weldonschaft
Profundidade de corte 50 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 63127830010
EAN/GTIN 4014586445151
Número do fabricante 63127830010
Número L L00010 3974
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Broca HM Ultra 50 con adaptador Weldon de 3/4 de pulgada
  • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte: 50 mm
  • Perforación Ø: 19,5 mm