Cubierta protectora para tronzadora a muela 230 mm, semicerrada, W../22/24/26-230

N.º do artigo: 630357000
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Identificação e classificação

Número do artigo 630357000
EAN/GTIN 4007430274014
Número do fabricante 630357000
Número L L01760 100981
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para trabajar con discos de cortar reforzados con material fibroso, aglomerados con resina sintética
  • EN/EC 60745
  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø230mm de Metabo, excepto W 2000 (230), WX 2000 (230), WX 2200-230, W 2400-230, WX 2400-230

Característica:

  • Adecuado para: Metabo lijadoras angulares Ø 230 mm (con palanca de sujeción en el capó)
  • Ø de disco: 230 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a