{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de peças | 35 | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Comprimento | 355 mm | |
| Largura | 235 mm | |
| Altura | 65 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de caixa para parafusos TORX® | |
| Superfície | cromado | |
| com QuickRelease | não | |
| Tipo de produto | Chave de caixa |
| Número do artigo | 630036 35 | |
| EAN/GTIN | 4000896239887 | |
| Número do fabricante | 1557/35 | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |