Jogo de chaves Allen sextavadas Aço inoxidável, revestido a plástico multicolorido, Hex-Plus, Número de chaves de parafusos: 9

N.º do artigo: 627351 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
178 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Número de chaves de parafusos 9
Material Aço inoxidável, INOX
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Medidas da chave 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 627351 9
EAN/GTIN 4013288185211
Número do fabricante 05022669001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Material principal de aço inoxidável, revestido de plástico. A marcação de tam. é mais fácil de reconhecer devido à codificação de cores e está rapidamente à mão. Versão com perfil Hex-Plus aparafusado, na perna comprida com cabeça esférica hexágono.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior métricos.

Índice:

Cada 1 chave Allen: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Acondicionamento em: Suporte de plástico

Material fornecido:

Chave Allen:
1× 1,5mm
1× 2,0mm
1× 2,5mm
1× 3,0mm
1× 4,0mm
1× 5,0mm
1× 6,0mm
1× 8,0mm
1× 10,0mm

Num prático suporte de plástico ou clipe bicomponente, pode ser aberta e fechada para facilitar a remoção de chaves Allen e armazenamento de ferramentas mais compacto.