{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 2067 TORX® | |
| Perfil Torx® | TX5 | |
| Comprimento da lâmina | 40 mm | |
| comprimento total | 137 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
| Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
| Tampa giratória | sim | |
| Furo no perfil Torx® | não | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 625770 TX5 | |
| EAN/GTIN | 4013288032218 | |
| Número do fabricante | 05118040001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |