5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 66mm/progr.

N.º do artigo: 623925000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 623925000
EAN/GTIN 4007430144010
Número do fabricante 623925000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 118 B.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 2,5-6 mm / metales no ferrosos
  • Longitud útil: 66 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,9-2,3 mm/ 13-11 tpi/ progresivo